Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1212756 Herst.-Nr.: 42062 EAN/GTIN: 4010995420628 |
| |
|
| | |
| Zum Ablängen, Abmanteln und Abisolieren von Kabeln und Leitern zwischen 0,03 - 16mm² in der Elektroinstallation.
Beigelegter Dämpfer des Abmantelungwerkzeugs für große Kabelquerschnitte zur Reduzierung des Rückschlags und Schonung der Handgelenke.
Langlebiger und robuster Kabelabisolierer durch metallischen Schneideeinsatz.
Schneller Austausch der Schneiden durch sofort verfügbare Ersatzklingen im Griff.
Elektrowerkzeug "Made in Germany": Hohe Wiha Qualität aus Deutschland.
"Abisolieren leicht gemacht" verspricht die automatische Abisolierzange von Wiha. Mithilfe der Schneidfunktion können Kabel auf die gewünschte Länge abgelängt werden. Zudem beugt der integrierte Handschutz an der Schneide Verletzungen vor und verhindert dank der automatischen Schließfunktion, dass keine Kabel im Kabelbaum versehentlich beschädigt werden. Mit nur einer Zange ist das Abisolieren von Kabeln im Bereich zwischen 0,03 - 16mm² möglich. Präzises Arbeiten ermöglicht zudem der verstellbare Längenanschlag. Weiterhin zeichnet sich die Abisolierzange durch besonders geräuscharmes Arbeiten aus. Um beim Abisolieren großer Kabelquerschnitte ab 6mm² den Rückschlag zu reduzieren und die Handgelenke zu schonen, kann der beigelegte Dämpfer in die Zange eingesetzt werden. Weiterhin sind die im Griff enthaltenen Ersatzmesser und Austauschhilfen sofort zur Hand. Nach Arrietierung der Griffe ist die Abisolierzange platzsparend und sicher verriegelt und damit optimal für den mobilen Einsatz geeignet. Weitere Informationen: | | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Hersteller: | Wiha | Typ: | Abisolier-Zange | Länge: | 200 | Gewicht: | 280 | Abisolierbereich mm: | 0,03 - 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 16mm², abisolierzange, wiha abisolierzange, Wiha, automatisch, 200, mm, |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 73,41* | € 91,26* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,58* | € 92,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,57* | € 102,73* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 86,90* | € 102,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 89,89* | € 106,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|