Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Hemd 1863 Premium Slim Fit F682 8005 Gr. 42 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Hemd 1863 Premium Slim Fit F682 8005 Gr. 42 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Slim Fit F682 8005 Gr. 42 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Slim Fit F682 8005 Gr. 42 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Slim Fit F682 8005 Gr. 42 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Slim Fit F682 8005 Gr. 42 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Slim Fit F682 8005 Gr. 42 weiß
Eterna Hemd 1863 Premium Slim Fit F682 8005 Gr. 42 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1211512
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059268337089
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Langarm-Hemd
Langarmhemd
ETERNA 1863 PREMIUM HEMD 1/1-Arm in Baumwoll-Twill. Die Schnittführung SLIM FIT ist figurbetont und ohne Brusttasche. Das Herrenhemd wird CO2-neutral produziert, es werden TWO PLY Stoffe mit NATURAL STRETCH eingesetzt. Die PERLMUTT-KNÖPFE sind AUF STIEL g
Weitere Informationen:
Größe:
42
Manschette:
Kombimanschette
Farbe:
weiß
Blickdichte:
Hoch
Material:
100% Baumwolle
Brusttasche:
Nein
Gewicht:
116 g/m²
Muster:
Uni
Form:
langarm
Bügeln:
Non Iron (bügelfrei)
Ausführung:
Hemd
Kragen:
Haikragen
Saison:
Frühjahr/Herbst/Winter
Schnitt:
Slim Fit
Stoff:
8005
Farbcode:
00
Internetfarbe:
weiß
Modell:
F682
Hersteller:
Eterna
Armlänge:
Standard Slim Fit (67cm)
Weitere Suchbegriffe: Langarmhemden, herrenhemd eterna weiß, herren hemd, herren-hemd lang, Eterna, Hemd, 1863, Premium, Slim, Fit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,62*
€ 67,88*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 74,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.