Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euromax EUROMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 46 35362-46 Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
euromax EUROMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 46 35362-46 Gr. 46
euromax EUROMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 46 35362-46 Gr. 46
euromax EUROMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 46 35362-46 Gr. 46
euromax EUROMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 46 35362-46 Gr. 46
euromax EUROMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 46 35362-46 Gr. 46
Artikel-Nr.:
     5417B-p1207698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35362-46
EAN/GTIN:
     4025888108279
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
- Material: Schaft: PVC
- Sohle: PVC/Nitril
- Gewicht: 2,1 kg/Paar
- Schafthöhe: ca. 38 cm
- Farbe: Schaft: gelb
- Sohle: schwarz
- Größen: 37-48
- gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Verstärkungsrippen auf dem Schaft
- 2-fach kürzbar
- robuste Qualität
- made in Italy
- Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
gelb
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
gelb
Material:
PVC/Nitril
Verschluss:
ohne Verschluss
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schutzkappe:
Stahl
Größe:
46 EU
Ausführung:
Gummistiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 13,00*
€ 18,48*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,87*
€ 21,88*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,60*
€ 22,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,83*
€ 22,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paar
ab 25 Paar
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euromax
35362_39
ab € 11,44*
Ähnlich
Euromax
35362_40
ab € 13,03*
Ähnlich
Euromax
35362_41
ab € 12,96*
Ähnlich
Euromax
35362_42
ab € 15,09*
Ähnlich
Euromax
35362_43
ab € 13,07*
Ähnlich
Euromax
35362_44
ab € 13,02*
Ähnlich
Euromax
35362_45
ab € 13,03*
Ähnlich
Euromax
35362_47
ab € 13,02*
Ähnlich
Euromax
35362_48
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.