Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Sicherheitsgummistiefel SSG-PF S5 phtalatfrei Gr. 41 gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Asatex Sicherheitsgummistiefel SSG-PF S5 phtalatfrei Gr. 41 gelb
Asatex Sicherheitsgummistiefel SSG-PF S5 phtalatfrei Gr. 41 gelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p1205206
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223457513
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Asatex  Sicherheitsgummistiefel SSG-PF S5 phtalatfrei

Ausführung:
  • phthalatfrei
  • Stahlkappe
  • Stahlzwischensohle
  • Stollensohle
  • Sohle antistatisch, bedingt öl- und benzinbeständig
  • 38 cm Schafthöhe

Sicherheitsstiefel S5

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
Kunststoff- oder Gummistiefel
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
kein Wasserdurchtritt (WR)
Zehenschutzkappe
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
Antistatische Eigenschaften (A)

Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
ohne Verschluss
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
nein
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Asatex
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Farbe:
gelb
Material:
PVC
Ausführung:
Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,30*
€ 22,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,37*
€ 21,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,10*
€ 20,35
pro Paar
ab 25 Paar
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,72*
€ 16,33
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.