Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnweste SAFE SUPREME WINGATE 50145 Gr. S warnorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnweste SAFE SUPREME WINGATE 50145 Gr. S warnorange
Mascot Warnweste SAFE SUPREME WINGATE 50145 Gr. S warnorange
Mascot Warnweste SAFE SUPREME WINGATE 50145 Gr. S warnorange
Mascot Warnweste SAFE SUPREME WINGATE 50145 Gr. S warnorange
Mascot Warnweste SAFE SUPREME WINGATE 50145 Gr. S warnorange
Mascot Warnweste SAFE SUPREME WINGATE 50145 Gr. S warnorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200648
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50145-977-14-S
EAN/GTIN:
     5711074360246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Mascot Warnweste SAFE SUPREME WINGATE 50145

Ausführung:
  • Verdeckter Reißverschluss zum Schutz vor Staub und Schmutz.
  • Fällt groß aus - gedacht um über der übrigen Kleidung getragen zu werden.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexschulterstreifen sowie schrägverlaufenden Reflexen.
  • Mit Schrägband eingefasst.
  • Innentasche.
Material:
100% Polyester, 120 g/m²
Charmeuse. Kann max. 5% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 25 Haushaltswäschen beibehält.
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
warnorange
Material:
100% Polyester
Gewicht:
120 g/m²
Form:
ärmellos
High-Vis Gruppe:
C
Hersteller-Nr.:
50145-977
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
14
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Mascot
Ausführung:
Warnweste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,65*
€ 27,15*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,26*
€ 27,42*
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 20,21*
€ 27,45*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,86*
€ 27,75*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,77*
€ 28,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.