Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutz Polo-Shirt MURTON SAFE SUPREME 50130 Gr. S hi-vis orange/dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnschutz Polo-Shirt MURTON SAFE SUPREME 50130 Gr. S hi-vis orange/dunkelanthrazit
Mascot Warnschutz Polo-Shirt MURTON SAFE SUPREME 50130 Gr. S hi-vis orange/dunkelanthrazit
Mascot Warnschutz Polo-Shirt MURTON SAFE SUPREME 50130 Gr. S hi-vis orange/dunkelanthrazit
Mascot Warnschutz Polo-Shirt MURTON SAFE SUPREME 50130 Gr. S hi-vis orange/dunkelanthrazit
Mascot Warnschutz Polo-Shirt MURTON SAFE SUPREME 50130 Gr. S hi-vis orange/dunkelanthrazit
Mascot Warnschutz Polo-Shirt MURTON SAFE SUPREME 50130 Gr. S hi-vis orange/dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200571
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50130-933-1418-S
EAN/GTIN:
     5711074319893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Mascot Warnschutz Polo-Shirt MURTON SAFE SUPREME 50130

Ausführung:
  • Bei diesem Gewebe liegt Polyester auf der Außenseite für mehr Strapazierfähigkeit sowie Farbechtheit und Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Ventilationsöffnungen unter den Armen.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 170 g/m²
Weitere Informationen:
High-Vis Gruppe:
C
Hersteller Größenangabe:
S
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
1418
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Mascot
Größe:
S
Gewicht:
170 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Farbe:
hi-vis orange/dunkelanthrazit
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 72,11*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 55,73*
€ 73,40*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 73,70*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 58,68*
€ 75,15*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 66,01*
€ 84,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.