Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 4XL warnorange/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 4XL warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 4XL warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 4XL warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 4XL warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 4XL warnorange/schwarzblau
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127 Gr. 4XL warnorange/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200498
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50127-933-14010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074317431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
Herren-Shirt
Mascot Warnschutz T-Shirt SANDWELL SAFE SUPREME 50127

Ausführung:
  • Bei diesem Gewebe liegt Polyester auf der Außenseite für mehr Strapazierfähigkeit sowie Farbechtheit und Baumwolle auf der Innenseite für mehr Komfort.
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Ventilationsöffnungen unter den Armen.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 170 g/m²
Strick Meterware. Kann max. 5% einlaufen.
Weitere Informationen:
High-Vis Gruppe:
C
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Farbcode:
14010
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Mascot
Größe:
4XL
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Gewicht:
170 g/m²
Form:
kurzarm
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Farbe:
warnorange/schwarzblau
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt, T-shirt, MASCOT® Safe Supreme, MASCOT® Sandwell, Arbeitskleidung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,23*
€ 85,37*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 67,29*
€ 85,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,12*
€ 86,46*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,78*
€ 89,09*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,39*
€ 89,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.