| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1200187 Herst.-Nr.: 18879-860-14-82C68 EAN/GTIN: 5711074663446 |
| | |
|
| | |
| Mascot Warnschutzhose SAFE LIGHT mit Schenkeltaschen 18879
Ausführung: - Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit.
- Einfaches Verlängern der Hose um 3cm, durch auftrennen der roten Naht auf der Innenseite.
- Schenkeltaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen.
- Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
- Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, 290 g/m²
Twill. Nicht einweichen. Separat waschen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswäschen oder 50 Industriewäschen beibehält. Bei Pflege gemäß Waschanweisung wird die schmutzabweisende Beschichtung im Trockner wieder reaktiviert.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | lang | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | High-Vis Gruppe: | Y | Hersteller Größenangabe: | 82C68 | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | Mascot | Sicherheitsklasse: | Safe | Größe: | 68 | Farbe: | warnorange | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gr. 68, arbeitshose gr. 68, arbeitshose orange, Hose, MASCOT® Safe Light, Klasse 2, einfarbig, Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,02* | € 74,18* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,81* | € 74,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 58,10* | € 74,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 68,94* | € 87,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 69,78* | € 88,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|