Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutzlatzhose SAFE LIGHT 18869 Gr. 106 warnorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnschutzlatzhose SAFE LIGHT 18869 Gr. 106 warnorange
Mascot Warnschutzlatzhose SAFE LIGHT 18869 Gr. 106 warnorange
Mascot Warnschutzlatzhose SAFE LIGHT 18869 Gr. 106 warnorange
Mascot Warnschutzlatzhose SAFE LIGHT 18869 Gr. 106 warnorange
Mascot Warnschutzlatzhose SAFE LIGHT 18869 Gr. 106 warnorange
Mascot Warnschutzlatzhose SAFE LIGHT 18869 Gr. 106 warnorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1200155
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18869-860-14-90C52
EAN/GTIN:
     5711074663729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
Mascot Warnschutzlatzhose SAFE LIGHT 18869

Ausführung:
  • Die Oberflächenbehandlung macht das Produkt schmutzabweisend und sorgt für hohe Sichtbarkeit.
  • Verstellbare Schulterträger aus Stoff mit kurzen, kräftigen Elastikeinsätzen bieten Flexibilität und super Passform.
  • Knopfregulierung zur Anpassung an den Seiten, falls die Kleidung darunter gewechselt wird.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Ergonomisch geschnittene Hosenbeine, die nach den natürlichen Bewegungen des Körpers geformt wurden.
  • Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet.
Material:
65% Polyester/35% Baumwolle, 290 g/m²

Twill. Nicht einweichen. Separat waschen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Haushaltswäschen oder 50 Industriewäschen beibehält. Bei Pflege gemäß Waschanweisung wird die schmutzabweisende Beschichtung im Trockner wieder reaktiviert.
Weitere Informationen:
Form:
lang
High-Vis Gruppe:
Y
Hersteller Größenangabe:
90C52
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Internetfarbe:
orange
Hersteller:
Mascot
Größe:
106
Farbe:
warnorange
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gewicht:
290 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,97*
€ 83,42*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 66,07*
€ 83,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,66*
€ 83,49*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,05*
€ 85,56*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,66*
€ 86,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.