Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 36 weiss/dunkelanthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 36 weiss/dunkelanthrazit
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 36 weiss/dunkelanthrazit
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 36 weiss/dunkelanthrazit
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 36 weiss/dunkelanthrazit
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 36 weiss/dunkelanthrazit
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678 Gr. 36 weiss/dunkelanthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p1199899
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18678-230-0618-82C36
EAN/GTIN:
     5711074726714
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Mascot Hose UNIQUE Damen DIAMOND 18678

Ausführung:
  • Diamond Fit ist speziell für Frauen designt, die bei mehr als 20cm Unterschied zwischen ihrem Taillen- und Hüftmaß liegen.
  • Leichtes Material, besonders geeignet für warme Umgebungen.
  • Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes.
  • Die niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund sorgt dafür, dass die Hose alle Bewegungen des Körpers mitmacht.
  • Verstärkungen an den Gesäßtaschen und der Zollstocktasche.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.

Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 205 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
205 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller Größenangabe:
82C36
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Mascot
Größe:
36
Farbe:
weiss/dunkelanthrazit
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Ausführung:
Bundhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,42*
€ 54,95*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,06*
€ 55,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 42,62*
€ 55,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,37*
€ 65,01*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,00*
€ 65,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.