Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18678-230-0618/82C36, 186782300618, Hose, Damen, Diamond, zweifarbig, Größe 82C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1695932
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18678-230-0618-82C36
EAN/GTIN:
     5711074726714
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

18678-230-0618/82C36, 186782300618, Hose, Damen, Diamond, zweifarbig, Größe 82C36, weiss/dunkelanthrazit Unique, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
540 GRAMM
Geschlecht:
Damen
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester
Bruttogewicht:
540 g
Produkteigenschaften:
Damen-Passform DIAMOND, extra leicht, zweifarbig
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Standard
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 45,11*
€ 54,96*
1
€ 4,90*
ab € 41,77*
€ 55,49*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,09*
€ 55,72*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,97*
€ 56,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 50,11*
€ 64,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.