Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Thermoweste CLIMASCOT 18665 Gr. 3XL kornblau/schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Thermoweste CLIMASCOT 18665 Gr. 3XL kornblau/schwarzblau
Mascot Thermoweste CLIMASCOT 18665 Gr. 3XL kornblau/schwarzblau
Mascot Thermoweste CLIMASCOT 18665 Gr. 3XL kornblau/schwarzblau
Mascot Thermoweste CLIMASCOT 18665 Gr. 3XL kornblau/schwarzblau
Mascot Thermoweste CLIMASCOT 18665 Gr. 3XL kornblau/schwarzblau
Mascot Thermoweste CLIMASCOT 18665 Gr. 3XL kornblau/schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1199871
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18665-318-11010-3XL
EAN/GTIN:
     5711074720989
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Herrenweste
Mascot Thermoweste CLIMASCOT 18665

Ausführung:
  • Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
  • Wasserabweisend.
  • Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
  • Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür, dass die Wärme am Körper bleibt.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material:
100% Polyester, 240 g/m²
Gesteppte Meterware
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
3XL
Farbe:
kornblau/schwarzblau
Material:
100% Polyester
Gewicht:
240 g/m²
Ausführung:
Weste
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, mascot winterweste 3xl, damen weste, mascot fjordweste, Thermobekleidung, Winter Arbeitskleidung, Thermoweste mit CLIMASCOT®, MASCOT® Unique
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,41*
€ 64,78*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,84*
€ 65,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,30*
€ 65,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,48*
€ 76,93*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,78*
€ 76,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.