| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1199870 Herst.-Nr.: 18665-318-11010-2XL EAN/GTIN: 5711074720972 |
| |
|
| | |
| Mascot Thermoweste CLIMASCOT 18665
Ausführung: - Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren.
- Wasserabweisend.
- Elastisches Material an den Seiten bietet erhöhte Bewegungsfreiheit.
- Der Gummizug an den Ärmelausschnitten schließt gut ab und sorgt dafür, dass die Wärme am Körper bleibt.
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Material: Gesteppte Meterware
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Größe: | 2XL | Farbe: | kornblau/schwarzblau | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 240 g/m² | Ausführung: | Weste | Form: | ärmellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, damenweste xxl, damen weste, mascot fjordweste, MASCOT® Unique, Thermobekleidung, Thermoweste mit CLIMASCOT®, Winter Arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 42,83* | € 56,77* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,21* | € 57,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,00* | € 57,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 52,66* | € 67,11* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,82* | € 67,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|