Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. L warngelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. L warngelb
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. L warngelb
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. L warngelb
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. L warngelb
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. L warngelb
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283 Gr. L warngelb
Artikel-Nr.:
     5417B-p1199497
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18283-995-17-L
EAN/GTIN:
     5711074633241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Langarmshirts
Damen-Longsleeves
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Mascot Warnschutz Polo-Shirt SAFE CLASSIC langarm 18283

Ausführung:
  • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit.
  • Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von waagrechten und senkrechten Reflexstreifen.
  • Mehr Bewegungsfreiheit durch elastische Reflexe.
  • Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester an der Außenseite.
  • Ventilationsöffnungen unter den Armen.
Material:
50% Baumwolle/50% Polyester, 140 g/m²
Bird eye Pikee. Kann max. 5% einlaufen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 25 Haushaltswäschen beibehält.
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
warngelb
Material:
50% Polyester / 50% Baumwolle
Gewicht:
140 g/m²
Form:
langarm
High-Vis Gruppe:
A
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
Mascot
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 44,94*
€ 58,78*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 43,69*
€ 58,84*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 45,40*
€ 59,31*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 46,16*
€ 60,46*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 61,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.