| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1197348 Herst.-Nr.: 17044-990-09-ONE EAN/GTIN: 5711074631704 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Der Mascot Complete Gürtel 17044 ist ein hochwertiger und strapazierfähiger Gürtel, der speziell für den Einsatz in verschiedenen Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Der Gürtel besteht aus strapazierfähigem Nylonmaterial, das eine lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit gewährleistet und durch seine gummibeschichtete Schnalle Kratzer verhindert.
Wenn Sie Wert auf Qualität und Komfort legen, ist der Mascot Complete 17044, ein zuverlässiger Begleiter.
Produktdetails:- Elastisches, flexibles Material, das sich dem Körper anpasst
- Gummi beschichtete Schnalle zur Vermeidung von Kratzern
- Kräftige Qualität, die für einen guten Sitz der Hose sorgt, auch wenn die Taschen mit Werkzeug gefüllt sind
- Gürtel kann individuell gekürzt werden (Gesamtlänge 130 cm)
- Gürtelbreite 4 cm.
- unisex und vielseitig einsetzbar.
Material und Farbe - Farbe: Schwarz
- Material: 77% Polypropylen/23% Elasthan
Branchen und Einsatzgebiete - Handwerk
- Leichtindustrie und Logistik
- Gebäude- und Anlagenbau
- Schwerindustrie
- Corporate Wear
- Offshore- und Windbranche
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | Einheitslänge | Hersteller Name: | Complete | Hersteller-Nr.: | 50081-990-09 | Artikelname: | Complete | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 55% Polypropylen / 30% Elasthan / 15% Polyester | Breite: | 4 cm | Ausführung: | Accessoires |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mascot, COMPLETE, 17044-990, Einheitslänge |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,51* | € 20,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,51* | € 20,35* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,42* | € 20,87* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,27* | € 21,35* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,01* | € 24,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|