| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1185681 Herst.-Nr.: 07109-860-14888-S EAN/GTIN: 5707209573667 |
| | |
|
| | |
| Mascot SAFE COMPETE Warnschutzjacke Cameta
Ausführung: - fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen
- Teflon macht das Produkt schmutzabweisend
- zweifarbig
- Stehkragen mit Druckknöpfen
- dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten
- Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- Handybrusttasche mit Reißverschluss
- D-Ring
- Stifttasche
- Vordertaschen
- Innentasche mit Reißverschluss
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Manschetten mit Druckknopfregulierung
- Hi-Vis Gruppe A
- Zertifiziert nach EN ISO 20471 - Kl. 2
- Meterware ist nach UV Standard 801 zertifiziert
Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1500 m² versehen werden darf. Dieses zulässige Areal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht: ca. 310 g/m²
Twill. Nicht einweichen. Separat waschen. Das Produkt besitzt eine Zertifizierung, dass es seine Eigenschaften bei 50 Hauhaltswäschen oder 50 Industriewäschen beibehält. Bei Pflege gemäß Waschanweisung wird die schmutzabweisende Teflon Beschichtung im Trockner wieder reaktiviert
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 310 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | High-Vis Gruppe: | A | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Farbcode: | 14888 | Internetfarbe: | orange | Schutzklasse: | 2 | Größe: | S | Farbe: | orange/anthrazit | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 1, chemische Reinigung erlaubt | Form: | langarm | Hersteller: | Mascot | Ausführung: | Warnschutzaccessoires |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,66* | € 73,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 57,66* | € 73,82* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 57,02* | € 74,61* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,19* | € 76,65* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,77* | € 80,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|