Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1182912 Herst.-Nr.: 00949-430-1101-C72 EAN/GTIN: 5708628278249 |
| |
|
| | |
| Mascot IMAGE Shorts Lido
Ausführung: - strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes
- verstärkte Gesäßtaschen, mit Patte mit Klettverschluss versehen
- verstellbare Hammerschlaufe
- Schenkeltasche mit Patte mit Klettverschluss
- Zollstocktasche
- zweifarbig
- dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Gürtelschlaufen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vordertaschen
- Münztasche
Material: 65% Polyester/35% Baumwolle Gewicht: ca. 310 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbecode: | 1101 | Internetfarbe: | blau | Größe: | 72 | Farbe: | kornblau/marine | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gewicht: | 310 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C / bügeln bis 150°C / trocknen im Tumbler bei normaler Temperatur, 80°C / nicht bleichen / Professionelle Trockenreinigung (normaler Prozess) | Hersteller: | Mascot | Form: | kurz | Ausführung: | Bermuda |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, arbeitsshort blau, Mascot, IMAGE, Shorts, Lido, Gr., 72 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,50* | € 59,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,73* | € 59,65* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,06* | € 60,36* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,39* | € 62,25* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,16* | € 71,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|