Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1706583 Herst.-Nr.: 00949-430-1101-C72 EAN/GTIN: 5708628278249 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
00949-430-1101/C72, 009494301101, Shorts Lido, Größe C72, kornblau/marine Image, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 760 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle | Bruttogewicht: | 760 g | Produkteigenschaften: | hohe Strapazierfähigkeit | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort mascot, arbeits bermuda, arbeitsshort blau, MASCOT Lido, SHORTS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,49* | € 58,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 45,99* | € 58,71* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 44,97* | € 58,78* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 47,75* | € 60,50* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 51,38* | € 62,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|