Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clever Diamond Laser Speed-Cut Trennscheibe 230x22,23x2,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clever Diamond Laser Speed-Cut Trennscheibe 230x22,23x2,8
Clever Diamond Laser Speed-Cut Trennscheibe 230x22,23x2,8
Clever Diamond Laser Speed-Cut Trennscheibe 230x22,23x2,8
Artikel-Nr.:
     5417B-p1175773
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22342
EAN/GTIN:
     4017689414314
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Laser-Speed-Cut, 230 x 2,8 x 10 x 22,2 mm
Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Segmentbreite:
2,8
Segmenthöhe:
10
Hersteller:
Clever Diamond
Stärke:
2,8 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
230 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,46*
€ 67,31*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,97*
€ 67,36*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 72,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,72*
Ähnlich
Clever Diamond
22608
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.