Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171707 Herst.-Nr.: 828LG-T30 EAN/GTIN: 4000896116638 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Aus- und Einbau der Scheinwerfer an AUDI A4 Bj. 2004 → und zum Verschrauben der Kotflügel an BMW E46 - Extralange Ausführung
- Rundklinge
- Ergonomischer Hazet 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T30
- Abmessungen / Länge: 316 mm
- Länge l1: 290 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Weitere Informationen: | | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Quergriff | Klingenform: | rund | Abtriebsgröße: | 30 | Klingendurchmesser: | 6 | Klingenlänge: | 290 | Hersteller: | Hazet | Gesamtlänge: | 316 | Material: | Stahl | Schaftlänge: | 290 | Abtriebsform: | TORX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,95* | € 12,87* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,67* | € 14,00* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,07* | € 14,07* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,13* | € 14,79* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,69* | € 15,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|