Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx Schraubendreher Hazet 828LG-T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torx Schraubendreher Hazet 828LG-T30
Torx Schraubendreher Hazet 828LG-T30
Artikel-Nr.:
     4012-883217
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828LG-T30
EAN/GTIN:
     4000896116638
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher

Anwendung:
Aus- und Einbau der Scheinwerfer an AUDI A4 ab Bj. 2004
und zum Verschrauben der Kotflügel an BMW E46

  • Extralange Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Schlüsselweite: T30
  • Gesamtlänge: 316 mm
  • Länge l1: 290 mm
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 13,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,03*
1
€ 5,90*
ab € 10,20*
€ 14,79*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,81*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.