Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 828LG T30x290mm Innen TO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 828LG T30x290mm Innen TO
Schraubendreher 828LG T30x290mm Innen TO
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-918487
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828LG-T30
EAN/GTIN:
     4000896116638
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Anwendung: Aus- und Einbau der Scheinwerfer an AUDI A4 Bj. 2004 ? und zum Verschrauben der Kotflügel an BMW E46 Extralange Ausführung Rundklinge Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff Oberfläche: verchromt · Spitze brüniert Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T30 Abmessungen / Länge: 316 mm Länge l1: 290 mm Netto-Gewicht (kg): 0.1 kgWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert· Gewicht: 0,1kg· Quergriffbreite: 80mm· Material: Chrom-Vanadium· Abtrieb: Innen TORX® Profil· Anwendungsbereich: KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG - Karosserie-Instandsetzung· Baulänge: Extralange Ausführung· Griffdurchmesser [mm]: 26mm· Klingendurchmesser [mm]: 6mm· Klingenform: Rundklinge
Weitere Informationen:
Größe:
T30
Klingenlänge:
290 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
2-Komponenten-T-Griff
Gesamtlänge:
316 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx 30, schraubendreher torx, schraubendreher torx 30, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, Schraubendreher, T-Griff Schraubendreher, Quergriffschraubendreher, Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit Quergriff, T-Griff, T-Griff Stiftschlüssel, 8000465631
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,95*
€ 12,87*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,67*
€ 14,00*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 14,07*
1
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 14,79*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,69*
€ 15,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.