Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1171696 Herst.-Nr.: 828-T20 EAN/GTIN: 4000896034321 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Ergonomischer Hazet 2-Komponenten-T-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Innen TORX Profil
- Schlüsselweite: ∙ T20
- Abmessungen / Länge: 126 mm
- Länge l1: 100 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Abtriebsgröße: | 20 | Klingendurchmesser: | 4 | Klingenlänge: | 100 | Hersteller: | Hazet | Gesamtlänge: | 126 | Material: | Stahl | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Quergriff | Klingenform: | rund | Schaftlänge: | 100 | Abtriebsform: | TORX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 6,01* | € 8,08* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,82* | € 8,53* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,09* | € 8,57* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,12* | € 9,14* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,50* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|