Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx Schraubendreher Hazet 828-T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torx Schraubendreher Hazet 828-T20
Torx Schraubendreher Hazet 828-T20
Artikel-Nr.:
     4012-883221
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-T20
EAN/GTIN:
     4000896034321
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
  • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
  • Schlüsselweite: T20
  • Gesamtlänge: 126 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 8,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,56*
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 9,12*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.