Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 828 T20x100mm Innen TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 828 T20x100mm Innen TORX
Schraubendreher 828 T20x100mm Innen TORX
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1282661
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     828-T20
EAN/GTIN:
     4000896034321
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Rundklinge Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff Oberfläche: verchromt · Spitze brüniert Abtrieb: Innen TORX® Profil Schlüsselweite: ? T20 Abmessungen / Länge: 126 mm Länge l1: 100 mm Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg Für HandbetätigungWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert· Gewicht: 0,03kg· Quergriffbreite: 80mm· Material: Chrom-Vanadium· Abtrieb: Innen TORX® Profil· Griffdurchmesser [mm]: 26mm· Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung· Klingendurchmesser [mm]: 4mm· Klingenform: Rundklinge
Weitere Informationen:
Größe:
T20
Klingenlänge:
100 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
2-Komponenten-T-Griff
Gesamtlänge:
126 mm
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20, schraubendreher torx, quergriff schraubendreher torx, Quergriffschraubendreher, T-Griff Schraubendreher, Schraubendreher mit Quergriff, Stiftschlüssel mit Quergriff, T-Griff Stiftschlüssel, Schraubendreher, Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX-Profil, T-Griff, 8000465634
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 6,02*
€ 8,08*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,50*
1
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 9,05*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.