Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Adapter, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Sechskant hohl 6,3 (1/4"), 75 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Adapter, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Sechskant hohl 6,3 (1/4"), 75 mm lang
Hazet Adapter, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Sechskant hohl 6,3 (1/4"), 75 mm lang
Hazet Adapter, Sechskant massiv 6,3 (1/4"), Sechskant hohl 6,3 (1/4"), 75 mm lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p1170487
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2239-3
EAN/GTIN:
     4000896015399
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
KFZ-Werkzeugadapter
bit-halter magnetisch
  • Für Maschinenschrauber
    Außensechskant E 6,3 mm → Innensechskant D 6,3 = 1⁄4″
    z.B. AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch
  • Edelstahlhülse
  • Antriebssechskant brüniert
  • Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Made In Germany
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
6,3
Hersteller:
Hazet
Länge:
75
Material:
Stahl
Norm:
DIN 7427-B
Gewicht:
30
Weitere Suchbegriffe: bit halter, hazet bit-halter, Aufsteckschlüssel, Bitadapter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 7,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,89*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,93*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,53*
€ 8,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.