Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1439470 Herst.-Nr.: 2239-3 EAN/GTIN: 4000896015399 |
| |
|
| | |
| Für Maschinenschrauber Außensechskant-Antrieb 8 = 5/16 Zoll D 6,3 = 1?4? Außen-Sechskant E 6,3 mm z.B. AEG · Atlas Copco · Black & Decker · Bosch Edelstahlhülse Antriebssechskant brüniert Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits DIN 7427-B · ISO 1173 Made In Germany Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) Abmessungen / Länge: 75 mm Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg Für HandbetätigungWeitere technische Eigenschaften:· Abtrieb Sechskant: 6,3mm· Abtrieb Sechskant (Zoll): 1/4Zoll· Antrieb Sechskant: 6,3mm· Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung· Material: Chrom-Vanadium· Norm: DIN 7427-B Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,03 kg | Antriebssechskant: | 01. Apr ? | Marke: | HAZET | Gesamtlänge: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 7,08* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,34* | € 7,89* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,59* | € 7,93* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,53* | € 8,25* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,53* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|