Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsteil Hazet 2239-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsteil Hazet 2239-3
Verbindungsteil Hazet 2239-3
Artikel-Nr.:
     4012-882041
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2239-3
EAN/GTIN:
     4000896015399
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
KFZ-Werkzeugadapter
bit-halter magnetisch
  • Für Maschinenschrauber
    Innen-Sechskant D 6,3 = 1?4? Außen-Sechskant E 6,3 mm
    z.B. AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch
  • Mit Dauermagnet
    zum sicheren Festhalten von Bits und Schrauben
  • Edelstahlhülse
  • Antriebssechskant brüniert
  • DIN 7427-B, Anschluss nach ISO 1173
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 75 mm
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: bit halter, hazet bit-halter, 22393
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 7,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,59*
€ 7,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,91*
€ 8,53*
1
€ 5,90*
ab € 5,63*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.