Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX Profil, Innen-Sechskant Profil, Anzahl Werkzeuge: 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX Profil, Innen-Sechskant Profil, Anzahl Werkzeuge: 41
Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX Profil, Innen-Sechskant Profil, Anzahl Werkzeuge: 41
Hazet Schraubendreher Satz, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX Profil, Innen-Sechskant Profil, Anzahl Werkzeuge: 41
Artikel-Nr.:
     5417B-p1169613
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-526/41
EAN/GTIN:
     4000896218646
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
  • Hazet Safety-Insert-System (SIS)

Passend für Hazet Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX Profil, Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH0 – PH3 ∙ T9 – T40
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

Hazet Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle Hazet Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 41
Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
41
Hersteller:
Hazet
Abtriebsform:
Schlitz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,22*
€ 226,19*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 194,50*
€ 226,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,27*
€ 229,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 230,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 199,14*
€ 233,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.