Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz 163-526/41 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH0 – PH3 ∙ T9 – T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-526/41
163-526/41
Artikel-Nr.:
     1156-163-526/41
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-526/41
EAN/GTIN:
     4000896218646
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)

Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180

  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)

HAZET Safety-Insert-System (SIS)

  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Anzahl Werkzeuge: 41
Weitere Informationen:
Schluesselworte Synonyme TBS:
Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset
Schluesselworte:
TORX Schraubwerkzeug | Werkzeug Satz / Sortiment | Torx | Sechsrund | Torks | Werkzeugsatz | Werkzeugsortiment | Werkzeugset | 163-526/41
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
Anzahl Werkzeuge:
41
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163-Satz
Länge:
519 mm
Abmessungen / Länge:
519 mm x 392 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaumeinlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
3/3+ (519 x 392 mm)
Lieferumfang:
801NK-35 | 801NK-55 | 801NK-PH1 | 801NK-PH2 | 810-25 | 810-30 | 810-40 | 810-55 | 810-65 | 810-PH0 | 810-PH1 | 810-PH2 | 810-T10 | 810-T15 | 810-T20 | 810-T25 | 810-T27 | 810-T30 | 810U-45 | 810U-55 | 810U-70 | 810U-PH1 | 810U-PH2 | 810U-PH3 | 2105LG/9H | 2116LG/8H
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Innen TORX® Profil | Innen Sechskant Profil
Produktempfehlung:
179N-8-2700/296 | 903SPC/3 | 163-130L | 9040-4 | 2157-1
Ersatzteil:
163-526L
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,22*
€ 226,19*
Lager 1156
unbekannt
€ 6,90*
ab € 194,50*
€ 226,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,27*
€ 229,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 230,84*
€ 4,90*
ab € 199,14*
€ 233,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1156
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1156
Versand: Lager 1156
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 900,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1156
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.