Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-526/41 41-tlg.Safety-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugmodul 163-526/41 41-tlg.Safety-I
Werkzeugmodul 163-526/41 41-tlg.Safety-I
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1553748
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-526/41
EAN/GTIN:
     4000896218646
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Passend für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm: 173 ? 179 ? 179 N ? 179 W ? 179 N W ? 179 BIG-1 ? 179 XL ? 179 N XL ? 179 XXL ? 179 N XXL ? 179 A XXL ? 179 T XXL ? 180 Abtrieb: Schlitz Profil · Kreuzschlitz Profil PH · Innen TORX® Profil · Innen-Sechskant Profil Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm) HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle · integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen Für die Werkstattwagen Assistent 173 · 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 Anzahl Werkzeuge: 41Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 392mm· Abtrieb: Schlitz Profil· Ersatzteil: 163-526L· Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
Weitere Informationen:
Inhalt:
41-teilig
Bestückung:
Schraubendreher-Satz
Marke:
HAZET
Einlagenmodul:
Safety-Insert-System
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul hazet, modul werkzeuge, Werkzeugmodule, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, bestückte Einlagen, 8000465911
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,22*
€ 226,19*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 194,50*
€ 226,31*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,27*
€ 229,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,08*
€ 230,84*
€ 4,90*
ab € 199,14*
€ 233,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,40*
€ 248,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.