Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1168690 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047728017039 |
| |
|
| | |
| - Nach DIN/ISO gefertigt
- Aufhängeloch im Griff
- Sechskant-Griffdesign verhindert Wegrollen des Schraubendrehers
- Nach DIN/ISO gefertigt
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH1
- Abmessungen / Länge: 186 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Abtriebsgröße: | 1 | Schaftlänge: | 186 | Gesamtlänge: | 186 | Hersteller: | VIGOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,85* | € 2,73* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,99* | € 2,92* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,23* | € 3,18* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,25* | € 3,30* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,11* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|