350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben - Wera Werk - 05008710001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abro...
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
Rundklinge Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2 Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH Schlüsselweite: ∙ PH1 Abmessungen / Länge: 173 mm Länge l1: 80 mm Netto-Gewicht (kg)...
mit Holzheft · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · glanzverchromt mit brünierter Spitze · durchgehende Klinge und 6-kant Ansatz für Schraubenschlüssel · mit Lederkappe für Schrauben mit Kreuzschlitz ...
PH in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1 mit Aufhängeloch mit 2-Komponentengriff funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindu...
Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips mit Holzheft Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, durchgehende Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüss...
3350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032021001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Lasertip-Spitze G...
Profi-Schraubendreher mit Schlagkappe PH1 x 80 mm • Sechskant-Klinge aus hochlegiertem, zähhartem Molybdän-Vanadium-Spezialstahl für stärkste Beanspruchung • Oberfläche matt-verchromt • Warm geschm...