Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klotz Knieschoner Schale DIN EN 14404 LS2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Klotz Knieschoner Schale DIN EN 14404 LS2
Klotz Knieschoner Schale DIN EN 14404 LS2
Artikel-Nr.:
     5417B-p1153071
Hersteller:
     Klotz
Herst.-Nr.:
     4006918589602
EAN/GTIN:
     4006918589602
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Knieschoner Schale »1008s-00« Zulassung/Norm: DIN EN 14404 Typ 1, CE Leistungsstufe 2 (Durchstichschutz bis 250N) Eigenschaften: • Hoher Tragekomfort • Schalenform • Stretchband • Gewicht: 300 g Anwendungsbereiche: Für unebenen und steinigen Untergrund
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Art:
Knieschoner
Hersteller:
Klotz
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Knieschoner
Weitere Suchbegriffe: knieschoner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,71*
€ 20,36*
2 Tage
28
€ 7,90*
ab € 14,59*
€ 20,51*
7 Tage
28
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 24,97*
3 Tage
160
€ 6,99*
ab € 18,3933*
€ 25,4533*
2 Tage
28
€ 4,90*
ab € 18,96*
€ 26,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,95*
€ 23,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paar
ab 25 Paar
€ 16,14*
€ 19,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 16,09*
€ 19,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.