|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1152784 Herst.-Nr.: 4260042674188 EAN/GTIN: 4260042674188 |
| |
|
|  |  |
 | VOSS Anstoßkappe neo Ausführung: • Intelligentes Lüftungssystem • Energieabsorbierende Hartschale mit flexiblen Flügeln und neuartigem Schaumstoff • Schirmlänge ca. 4 cm • Größeneinstellung von 53–61 cm Zulassung/Norm: EN 812 Material: Textilkappe aus maschinenwaschbarem Nylon Gewicht: ca. 195 g Weitere Informationen:  |  | Internetfarbe: | gelb | Hersteller: | VOSS | Gewicht: | 195 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | warngelb | Ausführung: | Anstoßkappe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 200 |  | Frei Haus | ab € 15,73* | € 18,13* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 14,06* | € 18,52* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 14,32* | € 18,62* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 13,70* | € 18,90* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 14,71* | € 19,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|