Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Anstoßkappe VOSS-Cap short, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schwarz
schwarz
Voss Anstoßkappe VOSS-Cap short, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-166921
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     10210800
EAN/GTIN:
     4260042671866
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe short

Eigenschaften:
• Klassisches Basecap-Design
• Der Kopfform angepasste Schale
Ausführung:
• Schirmlänge ca. 40 mm
• Vergitterte Lüftungsöffnungen
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: ca. 160 g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
12199017
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Kokenhorststr. 24 , 30938 Burgwede
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@VOSS-HELME.de
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Schutzkappe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 9,90*
€ 10,19*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 11,66*
4 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 9,40*
€ 13,40*
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 13,40*
1
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.