| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1152730 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019444008219 |
| |
|
| | |
| Moldex Vollmaske 9432, A1B1E1K1 P3 R
Ausführung: - Extrem leichte Vollmaske: Maskenkörper wiegt 360 g
- Rahmenlose Panorama-Sichtscheibe aus Polycarbonat
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2
- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Einfaches Auf- und Absetzen
- Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
- EasyLock Filtersystem für einfache, intuitive Handhabung: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt
- Hydrophobe Beschichtung: Flüssigkeiten perlen ab
- Lösemittelresistent
- PVC-frei
- Zulassung/Norm: EN 136:1998 CL2 oder EN 148-1
Anwendungsbereiche: Schutz gegen Gas, Dampf und Staub
inklusive Gas- und Partikelfilter der Schutzklasse A1B1E1K1P3 R
Weitere Informationen: | | Wiederverwendbar: | Nein | Filterklasse: | Klasse 2 (5.000 ml/m³) | Dolomitstaub-Prüfung D: | Nein | Schutz vor Partikeln: | P3 | Filtersystem: | Mehrbereichskombifilter | Schutz: | A1B1E1K1 P3 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Moldex | Größe: | M | Material: | TPE / PC | Variante: | Vollmaske | Ausführung: | Atemschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 95,52* | € 110,26* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 95,64* | € 110,54* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 86,77* | € 118,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 102,86* | € 125,15* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 109,36* | € 134,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|