Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watex Softshelljacke 8-6320 Gr. S anthrazit/leuchtrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Watex Softshelljacke 8-6320 Gr. S anthrazit/leuchtrot
Watex Softshelljacke 8-6320 Gr. S anthrazit/leuchtrot
Watex Softshelljacke 8-6320 Gr. S anthrazit/leuchtrot
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152490
Hersteller:
     Watex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4251387516592
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Watex Softshelljacke 8-6320

Ausführung:
  • atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend 
  • angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke 
  • zwei Seitentaschen 
  • Mit Reißverschluss 
  • Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss 
  • Frontreißverschluss 
  • Kordelzug im Saum 
  • mit Reflexkeder in der Passennaht sowie im Bereich des Seitenteils 

Material: 
  • 95 % Polyester / 5% Elasthan 


Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Watex
Größe:
S
Farbe:
anthrazit/leuchtrot
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
95% Polyester / 5% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, soft shell jacke, GmbH, Jacke, Schutz-Bekleidungs, Watex, Waldarbeiterjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.