Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie schwarz 23my500mm breit, 300m lang


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretchfolie schwarz 23my500mm breit, 300m lang
Stretchfolie schwarz 23my500mm breit, 300m lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p1151031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569813501
EAN/GTIN:
     4053569813501
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie, schwarz • Höchste Qualität, 3-Schicht-Castfilm • Polyethylen, einseitig haftend Lieferung: 1 Karton = 6 Rollen.
Weitere Informationen:
Kern-Ø:
50
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Farbe:
schwarz
Grundpreis:
Ja
Länge Rolle:
300 m
Länge:
300 m
Stärke:
23 µm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie schwarz 500mm, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Versandhilfe, Verpackungsfolie, Strechfolie, Folie
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
468
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 13,31*
Lager 5417
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 11,18*
€ 14,95*
5 Tage
102
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 10,80*
€ 15,12*
3 Tage
271
6
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 13,39*
€ 17,35*
2 Tage
468
6
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 14,28*
€ 18,47*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,03727* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.