| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830414781 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569813501 EAN/GTIN: 4053569813501 |
| |
|
| | |
| Stretchfolie, schwarz • Höchste Qualität, 3-Schicht-Castfilm • Polyethylen, einseitig haftend Lieferung: 1 Karton = 6 Rollen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 2,994 kg | Stärke: | 23 µm | Breite: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, wickelfolie schwarz 500mm, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Folie, Handstretchfolie, Strechfolie, Versandhilfe, Verpackungsfolie, Handabrollfolie, Handstretch-Folie, 4053569813501, 7830414781, 30414781 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 12,97* | € 17,22* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 13,4271* | € 17,3171* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 14,39* | € 18,46* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 14,44* | € 18,66* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 15,03* | € 20,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,0501* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|