Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Superstretch-Bundhose Herren 1984 Gr. 60 charcoal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Superstretch-Bundhose Herren 1984 Gr. 60 charcoal
BP Superstretch-Bundhose Herren 1984 Gr. 60 charcoal
Artikel-Nr.:
     5417B-p1050130
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055301072474
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BP®  Superstretch-Bundhose Herren 1984


Schlanke Silhouette, Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring, Hammerschlaufe, 2 mit Reißverschluss verschließbare Seitentaschen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente am Bein, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und innenliegender Smartphonetasche, verstärkte freihängende doppelte Zollstocktasche, Cordura®-Besätze an Knöchel und Knie

  • Cordura®-Verstärkung an stark beanspruchte Stellen wie Kniepartie
  • besonders leicht, atmungs-aktiv und schnell trocknend
  • Superstretch-Material für maximale Bewegungsfreiheit
  • Schmale Passform
Größen: 46N-64N, 48L-56L
Weitere Informationen:
Farbe:
charcoal
Internetfarbe:
grau
Pflegeanleitung:
waschbar bis 40°C / bügeln bis 110°C / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht bleichen
Hersteller:
BP
Form:
lang
Material:
92% Polyamid / 8% Elasthan
Größe:
60
Ausführung:
Bundhose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,47*
€ 87,92*
11 Tage
27
€ 5,90*
ab € 69,51*
€ 88,97*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,85*
€ 90,08*
7 Tage
27
Frei Haus
ab € 71,79*
€ 91,68*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 67,84*
€ 102,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.