| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-771249 Herst.-Nr.: 1984-620-57/60N EAN/GTIN: 4055301072474 |
| |
|
| | |
| Stretch-Hose 1984
Ausführung: • Dehnbund im Rücken • Verschließbare Seitentaschen • Aufgesetzte Gesäßtaschen • Verstärkte, freihängende, doppelte Zollstocktasche • CORDURA®-Besätze an Knie und Knöchel • Optimale Bewegungsfreiheit • Höchste Funktionalität • Wasserabweisend, winddicht, schnelltrocknend • Schlanke Silhouette • Hightech- und Stretchmaterialien • Reflexelemente Material: • 92 % Polyester, 8 % Elasthan, ca. 250 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr. 60 grau, arbeitshose gr. 60, bp arbeitshose, 1984, 41830960, BPplus |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,51* | € 84,33* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,10* | € 85,15* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,12* | € 85,58* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,48* | € 88,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,98* | € 102,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|