| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1042508 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6933157044068 |
| |
|
| | |
| Vizwell VWTC113O Warnschutz-Kontrast-Bundhose Gr. 42 Weitere Informationen: | | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Internetfarbe: | orange | Hersteller: | Vizwell | Größe: | 42 | Farbe: | orange/marine | Material: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gewicht: | 270 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Pflegeanleitung: | bis 60°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt | Form: | lang | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 38,54* | € 51,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,67* | € 57,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|