Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Stufenstehleiter beids 2x5 Stufen AH 2,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Stufenstehleiter beids 2x5 Stufen AH 2,15m
Hymer Stufenstehleiter beids 2x5 Stufen AH 2,15m
Hymer Stufenstehleiter beids 2x5 Stufen AH 2,15m
Hymer Stufenstehleiter beids 2x5 Stufen AH 2,15m
Hymer Stufenstehleiter beids 2x5 Stufen AH 2,15m
Hymer Stufenstehleiter beids 2x5 Stufen AH 2,15m
Hymer Stufenstehleiter beids 2x5 Stufen AH 2,15m
Artikel-Nr.:
     5417B-p1040425
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     402410
EAN/GTIN:
     4019502339439
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter, beidseitig begehbar • Material: Aluminium • Holme: eloxiert (kein schwarzer Aluminiumabrieb) • Stufentiefe: 80 mm (Vorderkante mit Holm bündig) • Stahlscharniere • Spreizsicherung durch hochfeste 20 mm breite Perlonbänder • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Große Leiterschuhe, mit Holm verpresst
Weitere Informationen:
Schrittlänge ca.::
1,10 m
Hersteller:
Hymer
Gewicht ca.::
5,5 kg
Reichhöhe ca.::
2,65 m
Arbeitshöhe ca.::
2,15 m
Standhöhe ca.::
0,65 m
Werkstoff:
Aluminium
Länge ca.::
1,28 m
Holm ca.::
55 mm
Anzahl Stufen:
2 x 5
Sprossenanzahl:
2 x 5
Marke:
HYMER
Ausführung::
SC 40
Grundpreis:
Nein
Senkr. Gesamthöhe ca.::
1,15 m
Stufenanzahl::
2 x 5
Breite oben/unten ca.::
340/460 mm
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht:
5,5 kg
Breite:
340 mm
Länge:
1,3 m
Arbeitshöhe:
2,2 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Stufen
Gesamtbreite:
460 mm
Reichhöhe max.:
2,65 m
Standhöhe:
0,65 m
Holm:
55 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 136,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,32*
€ 165,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 166,70*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 128,56*
€ 178,18*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 150,52*
€ 186,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0052872
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.