Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064865, Stufenstehleiter beids 2x5 Stufen AH 2,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1285122
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     402410
EAN/GTIN:
     4019502339439
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064865, Stufenstehleiter Diese Stehleiter ist beidseitig begehbar und verfügt über eine hochwertige Holm-Stufen-Verbindung. , Kein Aluminium-Abrieb durch eloxierte Holme , Leiter konisch: 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig , Stahlscharniere: mit Kunststoffabdeckung , Spreizsicherung: durch hochfeste, 20 mm breite Perlonbänder , Stabile Aussteifungsstreben: am Antritt , Leiterschuhe: extragroß, mit Holm verpresst , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Hymer
Weitere Informationen:
Leiterlänge ca.:
1,28 m
Stufenanzahl:
2x5
senkrechte Höhe ca.:
1,15 m
obere/untere Breite ca.:
340/460 mm
Schrittlänge ca.:
1,10 m
Gewicht ca.:
5,5 kg
Herstellerartikelnummer:
402410
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 136,47*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,32*
€ 165,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 166,70*
€ 4,90*
ab € 128,56*
€ 178,18*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 150,52*
€ 186,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,24*
€ 176,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0052872
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.