Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIL Warn- und Wetterschutzjacke "Comfort" orange, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFIL Warn- und Wetterschutzjacke "Comfort" orange, Gr. M
PROFIL Warn- und Wetterschutzjacke "Comfort" orange, Gr. M
PROFIL Warn- und Wetterschutzjacke "Comfort" orange, Gr. M
PROFIL Warn- und Wetterschutzjacke "Comfort" orange, Gr. M
PROFIL Warn- und Wetterschutzjacke "Comfort" orange, Gr. M
PROFIL Warn- und Wetterschutzjacke "Comfort" orange, Gr. M
PROFIL Warn- und Wetterschutzjacke "Comfort" orange, Gr. M
Artikel-Nr.:
     5417B-p1039049
Hersteller:
     PROFIL
Herst.-Nr.:
     4438030760
EAN/GTIN:
     4260349963220
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

PROFIL Warn-/Wetterschutzjacke »Comfort«


  • Mit Reflexstreifen nach EN 471 und EN 343
  • Atmungsaktiv, wasserdicht mit Fleecefutter, hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • 2 Seitentaschen
  • Mit aufgesetzter Handytasche auf der rechten Brust
  • Brusttasche mit Abnäher mittig und Patte links, Ärmeltasche, Dokumententasche zwischen Reißverschluss und Patte
  • Feste Ärmel, abtrennbarer Kragen mit Fleece
  • Durchgehender Frontreißverschluss, Frontplatte
  • Herausnehmbare Fleece-Weste in grau
  • Reflexstreifen um die Brust, je ein Reflexstreifen über jeder Schulter, je 2 Reflexstreifen um jeden Ärmel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Marke:
PROFIL
Internetfarbe:
orange
Farbe:
orange
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Hersteller:
PROFIL
Größe:
M EU
Ausführung:
Warnschutzjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,94*
€ 79,99*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 63,14*
€ 85,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.