Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halder SIMPLEX-Stiel, f. SIMPLEX-Vorschlaghämmer Tempergussgeh., 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halder SIMPLEX-Stiel, f. SIMPLEX-Vorschlaghämmer Tempergussgeh., 80 mm
Halder SIMPLEX-Stiel, f. SIMPLEX-Vorschlaghämmer Tempergussgeh., 80 mm
Halder SIMPLEX-Stiel, f. SIMPLEX-Vorschlaghämmer Tempergussgeh., 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1038092
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3244.081
EAN/GTIN:
     4030618301509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Kunststoffhammer Stiel

Die Holzstiele der Serie 3244 aus Hickory-Holz sind ergonomisch geformt und lackiert und kommen bei SIMPLEX-Vorschlaghämmern mit Tempergussgehäuse der Größen D60mm bis D140mm zum Einsatz. Hickory ist ein sehr langfaseriges Holz, was zum einen zu einer großen Stabilität der Stiele führt. Zum anderen brechen die Stiele niemals komplett en zwei, sondern beide Stücke bleiben miteinander verbunden. Dies beugt Verletzungen durch abgehende Hammerköpfe vor.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX – Prinzip sind auch die Stiele nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Produktmerkmale:

  • Ergonomisch geformt
  • Lackiert
  • Langfaserig, sehr stabil
  • Sicher (brechen nicht entzwei)
  • Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend

Werkstoff
Stiel

  • Hickory
Weitere Informationen:
Stiel-Ø:
80 mm
Stielmaterial:
Hickory
Marke:
neutrale Produktlinie
Hersteller:
Halder
Gewicht:
610
Ausführung:
Ersatzstiel
Kopf-Ø:
80 mm
Kopfdurchmesser:
80 mm
Länge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel halder, Halder, SIMPLEX-Stiel,, f., SIMPLEX-Vorschlaghämmer, Tempergussgeh.,, 80
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 21,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,25*
€ 21,46*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,03*
€ 21,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 22,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,06*
€ 23,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3011.100
ab € 49,38*
Zubehör
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,27*
Zubehör
Erwin Halder
3011.030
ab € 4,01*
Zubehör
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,33*
Zubehör
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,74*
Zubehör
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,80*
Zubehör
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.