Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammerstiel SIMPLEX L.700mm Hickory HALDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5212107080
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3244.081
EAN/GTIN:
     4030618301509
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
Kunststoffhammer Stiel
passend zu Simplex-Vorschlaghammer · Hickory · hohe Dichte · langfaserig · sehr stabil · lackiert · ergonomisch geformtWeitere technische Eigenschaften:· Schlagflächen-Ø: 80mm
Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Marke:
HALDER
Material:
Hickory
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorschlaghammerstiel, hammerstiel vorschlaghammer, hammerstiel, hammerstiel halder, Stiele, Vorschlaghammerstiele
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,22*
€ 21,36*
1
€ 4,90*
ab € 15,26*
€ 21,40*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,08*
€ 21,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,77*
€ 22,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,06*
€ 23,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
3011.100
ab € 51,68*
Zubehör
Erwin Halder
3011.125
ab € 72,48*
Zubehör
Erwin Halder
3011.030
ab € 3,99*
Zubehör
Erwin Halder
3011.040
ab € 5,34*
Zubehör
Erwin Halder
3011.050
ab € 7,75*
Zubehör
Erwin Halder
3011.060
ab € 9,73*
Zubehör
Erwin Halder
3011.080
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.