Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W14 - Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W14 - Gr.38
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W14 - Gr.38
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W14 - Gr.38
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W14 - Gr.38
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W14 - Gr.38
Atlas Sicherheitsstiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W14 - Gr.38
Artikel-Nr.:
     5417B-p1022665
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692224237
EAN/GTIN:
     4043692224237
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3

  • SRC
  • Stiefel
  • Waterproof-Glattleder
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Stahlkappe
  • Überkappe
  • Webpelzfütterung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191


Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
14
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 atlas, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Atlas-AB 846 XP S3 W14 Gr. 38 schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 86,40*
€ 103,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,81*
€ 108,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 89,51*
€ 109,24*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 87,75*
€ 109,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,47*
€ 113,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,24*
€ 130,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,17*
€ 125,15
pro Paar
ab 4 Paar
€ 104,85*
€ 124,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,30*
€ 118,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,79*
€ 113,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,51*
€ 106,52
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 89,51* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.