Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV W13 Gr. 37 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1022335
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692116198
EAN/GTIN:
     4043692116198
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh ERGO-MED 645 XP S3 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV WRU
  • Material: SOFT-Nubukleder
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • Einlegesohle: textile Einlegesohle
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie, flexible XP-Zwischensohle
  • Sohle: MPU® Light-Sohlentechnologie, rutschhemmend, antistatisch
  • 3D-Dämpfungssystem
  • in Weiten W10, W12, W13 und W14 erhältlich
  • Farbe: schwarz/blau

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
37
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
ESD:
ja
Weite:
13
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Farbe:
schwarz/royalblau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 71,47*
€ 86,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 75,07*
€ 89,11*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 76,53*
€ 93,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 93,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,93*
€ 97,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,32*
€ 111,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,56*
€ 100,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,17*
€ 97,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,53*
€ 91,07
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 76,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,33*
Zubehör
Atlas
92000-37
ab € 3,90*
Zubehör
Atlas
99000-37
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99100-37
ab € 8,51*
Zubehör
Atlas
99200-37
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92600-37
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.